Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 100 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337899
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337899
EAN/GTIN:
     4014855302437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k100
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 100 125 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
100
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5465*
€ 0,65034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.