Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 220 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-342146
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342146
EAN/GTIN:
     4014855334421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k220
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 220 150 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
220
Durchmesser:
150 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,615*
€ 72,13185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,045*
€ 69,07355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
358148
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.