Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 350 A Diamanttrennscheiben 400 x 3,6 x 20 mm 24 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm Weitverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-349236
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     349236
EAN/GTIN:
     4014855367177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400x30
Klingspor DT 350 A Diamanttrennscheiben 400 x 3,6 x 20 mm 24 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm Weitverzahnt
Vorteile: Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblattes
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
400 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
24 St.
Max. Drehzahl:
4800 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.