Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben X-LOCK 125 x 2,4 x 22,23 mm 15 Segmente 20 x 2,4 x 9 mm Kurzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben X-LOCK 125 x 2,4 x 22,23 mm 15 Segmente 20 x 2,4 x 9 mm Kurzverzahnung
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-350462
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     350462
EAN/GTIN:
     4014855373857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben X-LOCK 125 x 2,4 x 22,23 mm 15 Segmente 20 x 2,4 x 9 mm Kurzverzahnung
Die Diamanttrennscheibe DT 600 U Supra ermöglicht unterschiedlichste Schneidarbeiten ohne Umrüstzeiten. Sie schneidet Baustellenmaterial von Altbeton über Beton bis zu Kalksandstein sicher und zuverlässig. Durch ihre Kurzverzahnung mit lasergeschweißten Segmenten ist sie extrem schnittfreudig und ermöglicht leichte Schnitte mit sauberen Kanten. Auch bei härteren Materialien bleibt ihre Standzeit sehr gut. Die DT 600 U gehört zur Klingspor Leistungsklasse Supra. Damit ist sie ein flexibles, leistungsstarkes Profi-Werkzeug für die tägliche Anwendung.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
2.4 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Anzahl der Segmente:
15 St.
X-Lock Aufnahme:
Ja
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 125x22,23mm diamanttrennscheibe, frässcheibe 125mm, diamant-trennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,23*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.