Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 225 mm SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-360278
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     360278
EAN/GTIN:
     4014855452750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 225 mm SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
80
Durchmesser:
225 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,21*
€ 47,8499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.