Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 7 SF weich 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-366498
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     366498
EAN/GTIN:
     4014855504299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerrad
Fächerscheibe
Lamellenrad
Lamellenscheibe
Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 7 SF weich 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen
Weitere Informationen:
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Scheibendurchmesser:
152.4 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,30*
€ 114,597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,33*
€ 109,8727
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,18*
€ 104,9342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,97*
€ 88,0243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.