Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 8 SF mittel 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-366499
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     366499
EAN/GTIN:
     4014855504305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerrad
Fächerscheibe
Lamellenrad
Lamellenscheibe
Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 8 SF mittel 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen
Weitere Informationen:
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Scheibendurchmesser:
152.4 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 40,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,16*
€ 121,5704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,13*
€ 116,7747
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,12*
€ 114,3828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,80*
€ 108,052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,46*
€ 92,1774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.