Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCO 710DB Kompaktscheiben 7 SF weich 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-366877
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     366877
EAN/GTIN:
     4014855504343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerrad
Fächerscheibe
Lamellenrad
Lamellenscheibe
Klingspor NCO 710DB Kompaktscheiben 7 SF weich 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung
Weitere Informationen:
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Scheibendurchmesser:
152.4 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 62,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,57*
€ 183,9383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,79*
€ 178,2501
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 146,74*
€ 174,6206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,71*
€ 168,6349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,23*
€ 163,3037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,86*
€ 143,8234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.