| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-367314 Herst.-Nr.: 367314 EAN/GTIN: 4014855512904 |
| | |
|
| | |
| Klingspor FP 77 K Schleifmittel (Set) kletthaftend 125 mm Lochform GLS5 SB-verpackt im Reiter Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt- Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert Weitere Informationen: | | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Typ: | verschiedene | Werkstoff des Trägers: | PROXY_TEMP_DISCVAL_VALOBJ | Körnung: | 240 | 400 | Wasserfest: | Ja | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | Ja | Klettbefestigung: | Ja | Durchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |