Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben/Dreiecke/Set 125 mm SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367328
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367328
EAN/GTIN:
     4014855514090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben/Dreiecke/Set 125 mm SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest - Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Körnung:
0
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.