Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben/Dreiecke/Set 96 mm SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367459
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367459
EAN/GTIN:
     4014855514632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben/Dreiecke/Set 96 mm SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest - Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Körnung:
0
Durchmesser:
96 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.