Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 7 SF weich 203,2 x 51 x 76,2 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367522
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367522
EAN/GTIN:
     4014855514410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerrad
Fächerscheibe
Lamellenrad
Lamellenscheibe
Klingspor NCO 700DB Kompaktscheiben 7 SF weich 203,2 x 51 x 76,2 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen
Weitere Informationen:
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Max. Drehzahl:
3450 1/min
Scheibendurchmesser:
203.2 mm
Bohrungsdurchmesser:
76.2 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.