Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCO 710DB Kompaktscheiben 7 SF weich 203,2 x 51 x 76,2 mm Fine Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367525
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367525
EAN/GTIN:
     4014855514441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerrad
Fächerscheibe
Lamellenrad
Lamellenscheibe
Klingspor NCO 710DB Kompaktscheiben 7 SF weich 203,2 x 51 x 76,2 mm Fine Siliziumkarbid
Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung
Weitere Informationen:
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad fine
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Scheibendurchmesser:
203.2 mm
Bohrungsdurchmesser:
76.2 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.