| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00101 Herst.-Nr.: 00101 EAN/GTIN: 4008439301510 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelMetall-, Lack-, Kunststoffreiniger mit Oberflächenschutz EinsatzbereichFür die mechanische Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen wie Kalk, Atmosphärenschmutz, Ruß, Nikton, Eddingstriche, Anlaufstellen auf Metall. Für alle wasserfesten Oberflächen wie Edelstahl, Aluminium, Silber,Kupfer, Messing, Kunststoffe, Marmor, Glas, Ceran geeignet. Geeignet auch zur Anwendung in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Ideal für die Thekenreinigung in Gaststätten. Produkteigenschaften- Reinigt intensiv und schonend
- Für Oberflächenglanz
- Verhindert Wiederanschmutzungen
- Schützt Metalle vor dem schnellen Anlaufen/ Oxidieren
- "Anti-Regen-Effekt"
- Frei von Silikonen und Benzin, pH-neutral
Anwendungsanleitung auf zu reinigende Oberfläche oder kratzfreies Reinigungstextil geben und ohne Druck verteilen, anschließend gründlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. mit sauberem Reinigungstextil die Rückstände aufnehmen. Anwendungshinweise- Vor Gebrauch schütteln.
- Nicht zur Verwendung auf Fußböden geeignet.
- Nicht auf Arbeitsflächen aufbringen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 19,5 cm | Breite VK-Einheit: | 13 cm | Höhe VK-Einheit: | 24,3 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 3,926 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |