| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-00128 Herst.-Nr.: 00128 EAN/GTIN: 4008439016292 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelSanitärreiniger und Kalklöser mit einzigartigem Dufterlebnis, für Wasserhärten unter <10° dH EinsatzbereichFür die Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Produkteigenschaften- Angenehmer, lang anhaltender Duft
- Kalkschutzformel verhindert Schmutzanhaftungen auf Oberflächen
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Frei von Phosphor- und Salzsäure
- Frei von Essigsäure
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil
AnwendungsanleitungReinigung von WC-Keramik: Toilettensitz hochklappen. unter den Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden, Fugen: Grundsätzlich wässern. Produktlösung mit Tuch aufgeben, auf zu reinigener Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Anwendungshinweise- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 32 cm | Breite VK-Einheit: | 25 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,7 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | BAuA-Reg. Nr: | N-60451 (DE);N-60452 (DE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |