Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLASAN Flasche 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
GLASAN Flasche 1 Liter
GLASAN Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00154
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00154
EAN/GTIN:
     4008439301343
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel dr. schnell
fensterputzmittel

Produktuntertitel
Glasreiniger

Einsatzbereich
Zur Außen- und Innenreinigung alkalibeständiger Glasflächen und -rahmen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
  • Trocknet streifen- und rückstandsfrei
  • Auch bei niedrigen Temperaturen gute Reinigungsergebnisse
  • Der besondere Vorteil: Die Wischgummis lassen sich besser ziehen

Anwendungsanleitung
20 ? 40 ml auf 8 Liter kaltes, klares Wasser.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,45 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 1000ml
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,99* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.