Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIFIX Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIFIX Flasche 1 Liter
MILIFIX Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00161
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00161
EAN/GTIN:
     4008439301749
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Produktuntertitel
Saurer Grundreiniger für Industrie- und Bauschlussreinigung

Einsatzbereich
Für die Zementschleierentfernung auf allen wasser- und säurebeständigen Materialien im gesamten Objektbereich inkl. Industrie und Schwimmbädern. Zur Entfernung extrem starker mineralischer Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein oder Rost in Sanitärräume und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt stark mineralische Ablagerungen (wie z. B. Kalk, Rost, Urinstein, Ausblühungen, Grünspan, Zementschleier sowie Kalkseifen und Fette)
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
  • Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
  • Leicht viskose Produkteinstellung für bessere Haftung

Anwendungsanleitung
pur bis 5 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, einwirken lassen und mit kaltem, klarem Wasser nachspülen. Sehr gut für den Einsatz mit der DR.SCHNELL Schaumkanone geeignet. Zur Grundreinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen konzentriert unter dem Rand der Toilettenschüssel/dem Urinal ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen. Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
14,41 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,65* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,11*
€ 12,03
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.