Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR.SCHNELL´S HAUTSCHUTZCREME stark fettend Tube 50 ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DR.SCHNELL´S HAUTSCHUTZCREME stark fettend Tube 50 ml
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Artikel-Nr.:
     CERMA-00214
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00214
EAN/GTIN:
     4008439800037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Creme Hautschutz Handcreme

Produktuntertitel
Hautschutz bei wässrigen Arbeitsstoffen, stark fettend

Einsatzbereich
Zum Schutz vor wässrigen Lösungen, wasserlöslichen Stoffen sowie gegenüber Witterungseinflüssen.

Produkteigenschaften
  • Schützt die Haut vor wässrigen Arbeitsstoffen
  • Schützt die Haut vor Arbeits-, Reiz- und Schadstoffen
  • Zieht schnell ein und fettet nicht
  • Stärkt die Hautschutzbarriere
  • Frei von Paraben, Farbstoff, Silikon

Anwendungsanleitung
Vor dem Eincremen der Hände ist eine sorgfältige Reinigung der Haut nötig. Hände trocknen und eincremen, dies nach jedem Waschgang wiederholen. Je nach Bedarf kann gewählt werden zwischen stark fettender und leicht fettender Hautschutzsalbe.

Anwendungshinweise
  • Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
  • Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
  • Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
  • Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
31,2 cm
Breite VK-Einheit:
15,7 cm
Höhe VK-Einheit:
16,8 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
3,328 kg
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Tuben
1 Tube enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 4,12*
€ 4,90
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 3,62*
€ 4,31
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,32*
€ 3,95
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,17*
€ 3,77
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,02*
€ 3,59
pro Tube
ab 5000 Tuben
€ 2,42*
€ 2,88
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.