Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR.SCHNELL´S RAPIDO FLECKLÖSER Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DR.SCHNELL´S RAPIDO FLECKLÖSER Flasche 1 Liter
DR.SCHNELL´S RAPIDO FLECKLÖSER Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00231
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00231
EAN/GTIN:
     4008439606240
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Produktuntertitel
Tensidhaltiger Flecklöser für Teppiche und Polster

Einsatzbereich
Zur punktuellen Fleckentfernung (Detachur) und Vorbehandlung stark verschmutzter, wasserbeständiger, textiler Beläge und Polster im DR.SCHNELL RAPIDO Teppichreinigungssystem.

Produkteigenschaften
  • Entfernt wasserlösliche Verfleckungen
  • Tensidhaltig
  • Zur Detachur (Fleckenentfernung) einsetzbar
  • Mit angenehm frischem Lavendelduft

Anwendungsanleitung
1:6 mit klarem Wasser verdünnen und nebelfeucht auf den Teppich aufsprühen. Anschließend mit RAPIDO TEPPICHREINIGUNGSPULVER nach Vorschrift den Boden bearbeiten und absaugen. Zur Fleckentfernung in gleicher Konzentration auf ein sauberes, saugfähiges Reinigungstextil sprühen, damit den Fleck von außen nach innen entfernen. Bei besonders starken Verschmutzungen kann auch höher konzentriert eingesetzt werden.

Anwendungshinweise
  • Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,22 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,97* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,61*
€ 24,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.