Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVIDOL Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
LAVIDOL Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00236
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00236
EAN/GTIN:
     4008439300339
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Neutraler Sanitär- und Glanzreiniger für Wände und Inventar

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säureempfindlichen Oberflächen in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt restlos Schmutzablagerungen und fettige Niederschläge
  • Speziell für Naturstein und empfindliche Oberflächen geeignet (z. B. Marmor)
  • Kalkschutzformel verhindert Schmutzanhaftungen auf Oberflächen
  • Empfohlen von hansgrohe
  • Umweltschonend

Anwendungsanleitung
Erstreinigung und Unterhaltsreinigung von Armaturen, Inventar, Wände: Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Mit kaltem Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Verwendung auf Fußböden geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,21 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,24* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,93*
€ 18,96
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.