| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-00245 Herst.-Nr.: 00245 EAN/GTIN: 4008439501606 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelHautpflegecreme für trockene Haut, mit Vitamin E EinsatzbereichSAMTASAN ist schnell einziehend und silikonfrei, sie pflegt trockene und strapazierte Haut mit wertvollen Substanzen und schützt die Haut vor dem Austrocknen. Vitamin E und Glycerin spenden intensive Feuchtigkeit und glätten die Haut. SAMTASAN ist perfekt auf die Bedürfnisse der strapazierten, trockenen und rissigen Haut nach der Arbeit abgestimmt, sie ist reichhaltig und zieht schnell ein ohne nachzufetten. Produkteigenschaften- Pflegt die trockene Haut
- Spendet Feuchtigkeit und zieht schnell ein
- Angenehmer Frischeduft
- Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
- Dermatologisch getestet
AnwendungsanleitungSAMTASAN (ca. 1 ml) sorgfältig in die Hände (auch zwischen den Fingern und am Nagelbett) einreiben und einziehen lassen. SAMTASAN sollte nach der Arbeit auf die gereinigte Haut aufgetragen werden und eignet sich auch für die Gesichtspflege. Anwendungshinweise- Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
- Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
- Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
- Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 30 cm | Breite VK-Einheit: | 18,5 cm | Höhe VK-Einheit: | 22 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 7,142 kg | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handwaschöl, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautpflegelotion 1000 ml spenderflasche, handwaschöl, hautlotion flasche, Handcreme Handpflegecreme Creme Hautcreme Pflegecreme intensiv grüner Tee reichhaltig Vitamin E |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |