Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIFIX ULTRA Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIFIX ULTRA Flasche 1 Liter
MILIFIX ULTRA Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00320
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00320
EAN/GTIN:
     4008439022903
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Produktuntertitel
Saurer Spezial-Grundreiniger für Industrie-, Bauschluss- und Sanitärraumreinigung

Einsatzbereich
Für die Grundreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen. Zur Entfernung extrem starker mineralischer Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein oder Rost in Sanitärräume und Nasszellen. Zur Entfernung von Zementschleier im Rahmen der Bauschlussreinigung in allen Objekten inkl. Industrie und Schwimmbädern.

Produkteigenschaften
  • Entfernt stark mineralische Ablagerungen (wie z. B. Kalk, Rost, Urinstein, Ausblühungen, Grünspan, Zementschleier sowie Kalkseifen und Fette)
  • Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
  • Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
  • Frei von Salzsäure, korrosionsarm und materialschonend
  • Gut abspülbar

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen, kurz einwirken lassen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Bei massiven Rückständen Anwendung ggf. wiederholen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
15,98 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,93* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,02*
€ 19,06
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.