| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00330 Herst.-Nr.: 00330 EAN/GTIN: 4008439501859 |
| | |
|
| | |
| ProduktuntertitelHandwaschgel mit feinem Duft nach grünem Tee EinsatzbereichCIMOLIN Handwaschgel mit milder Reinigungskraft ist besonders hautverträglich und angenehm, es ist sparsam in der Anwendung und duftet angenehm nach grünem Tee. CIMOLIN zeichnet sich durch seine Formulierung mit hautneutralem pH-Wert, den wohltuenden rückfettenden Wirkstoffen und der Abwesenheit von Alkalien und Seifen aus. Produkteigenschaften- Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
- Für Hände
- Angenehmer Frischeduft
- Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
- Dermatologisch getestet
AnwendungsanleitungEtwas CIMOLIN (ca. 2 ml) auf den angefeuchteten Hautpartien verreiben, mit Wasser waschen und vorhandenen Schmutz lösen. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen mit Hautschutz oder Hautpflege nicht vergessen. Anwendungshinweise- Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
- Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
- Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
- Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 30 cm | Breite VK-Einheit: | 18,5 cm | Höhe VK-Einheit: | 22 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 7,142 kg | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |