| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00356 Herst.-Nr.: 00356 EAN/GTIN: 4008439501934 |
| | |
|
| | |
| ProduktuntertitelHandwaschgel, frei von Duft- und Farbstoffen EinsatzbereichCIMOMED ist ein duftstoff-, seifen- und farbstofffreies Handwaschgel mit milder und gründlicher Reinigungskraft bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Die Formulierung ist dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst und besonders für sensitive Haut geeignet. Produkteigenschaften- Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
- Für Hände
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
- Dermatologisch getestet
- HACCP-konform
AnwendungsanleitungEtwas CIMOMED (ca. 2 ml) auf den angefeuchteten Hautpartien verreiben, mit Wasser waschen und vorhandenen Schmutz lösen. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen mit Hautschutz oder Hautpflege nicht vergessen. Bei Zuhilfenahme des Dispensers auf den Spenderflaschen EURO und Rundflaschen bitte immer 2,5 ml/Hub dosieren. Anwendungshinweise- Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
- Produkt entspricht den Vorschriften des LFGB.
- Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
- Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
- Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 29,2 cm | Breite VK-Einheit: | 26,4 cm | Höhe VK-Einheit: | 20,2 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,756 kg | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |