Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOMED Spenderflasche Industrie 2000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOMED Spenderflasche Industrie 2000 ml
CIMOMED Spenderflasche Industrie 2000 ml
CIMOMED Spenderflasche Industrie 2000 ml
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00357
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00357
EAN/GTIN:
     4008439501897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschgel Handwaschgel Handgel Handw...

Produktuntertitel
Handwaschgel, frei von Duft- und Farbstoffen

Einsatzbereich
CIMOMED ist ein duftstoff-, seifen- und farbstofffreies Handwaschgel mit milder und gründlicher Reinigungskraft bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Die Formulierung ist dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst und besonders für sensitive Haut geeignet.

Produkteigenschaften
  • Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
  • Für Hände
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
  • Dermatologisch getestet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Etwas CIMOMED (ca. 2 ml) auf den angefeuchteten Hautpartien verreiben, mit Wasser waschen und vorhandenen Schmutz lösen. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen mit Hautschutz oder Hautpflege nicht vergessen. Bei Zuhilfenahme des Dispensers auf den Spenderflaschen EURO und Rundflaschen bitte immer 2,5 ml/Hub dosieren.

Anwendungshinweise
  • Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
  • Produkt entspricht den Vorschriften des LFGB.
  • Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
  • Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
  • Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
34,5 cm
Breite VK-Einheit:
23 cm
Höhe VK-Einheit:
24,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,744 kg
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 7,77* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,45*
€ 26,72
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.