Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOLIN Spenderflasche EURO 500 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOLIN Spenderflasche EURO 500 ml
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Artikel-Nr.:
     CERMA-00377
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00377
EAN/GTIN:
     4008439501804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschgel Seife Handseife Handge...

Produktuntertitel
Handwaschgel mit feinem Duft nach grünem Tee

Einsatzbereich
CIMOLIN Handwaschgel mit milder Reinigungskraft ist besonders hautverträglich und angenehm, es ist sparsam in der Anwendung und duftet angenehm nach grünem Tee. CIMOLIN zeichnet sich durch seine Formulierung mit hautneutralem pH-Wert, den wohltuenden rückfettenden Wirkstoffen und der Abwesenheit von Alkalien und Seifen aus.

Produkteigenschaften
  • Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
  • Für Hände
  • Angenehmer Frischeduft
  • Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
  • Dermatologisch getestet

Anwendungsanleitung
Etwas CIMOLIN (ca. 2 ml) auf den angefeuchteten Hautpartien verreiben, mit Wasser waschen und vorhandenen Schmutz lösen. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen mit Hautschutz oder Hautpflege nicht vergessen.

Anwendungshinweise
  • Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
  • Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
  • Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
  • Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
15 cm
Höhe VK-Einheit:
18,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
6,128 kg
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 7,04* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.