Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOWASH Spenderflasche EURO 1000 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOWASH Spenderflasche EURO 1000 ml
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00541
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00541
EAN/GTIN:
     4008439021227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektion Cimo Waschen hygienisc...

Produktuntertitel
Desinfizierende Reinigung zur hygienischen Händewaschung

Einsatzbereich
Zur hygienischen Händewaschung (EN 1499) in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Besonders hautverträglich und rückfettend
  • Reinigung- und Desinfektion in einem Schritt
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen und anschließend mit Wasser abspülen.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29,2 cm
Breite VK-Einheit:
26,4 cm
Höhe VK-Einheit:
20,2 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,824 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-68957 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 9.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,65* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Flasche
ab 9000 Flaschen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.