| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00584 Herst.-Nr.: 00584 EAN/GTIN: 4008439305846 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelGelförmiger Graffitientferner - geruchsarm EinsatzbereichFür die Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Graffitientfernung an Gebäuden und Fahrzeugen. Durch die Gel-Formel speziell geeignet für den Einsatz an senkrechten Flächen. Produkteigenschaften- NMP-/NEP-frei
- Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
- Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Geruchsneutral
- Enthält nachwachsende Rohstoffe
- Viskose Produkteinstellung sorgt für gute Haftung auf senkrechten Flächen und verlängert die Einwirkzeit
- Geprüft und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG
- Gelistet gemäß DB-Richtlinie RIL910
AnwendungsanleitungSC GEL unverdünnt, gleichmäßig und satt auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Danach kann mit SC FLÜSSIG oder SC SCHATTEN nachgereinigt werden, um evtl. auftretende Farbreste zu lösen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit reichlich Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Anwendungshinweise- Bei hohen Außentemperaturen (z. B. im Sommer) kann einem Eintrocknen des Reinigers bzw. der angelösten Farbe auf der Oberfläche mit SC FLÜSSIG entgegengewirkt werden.
- Alle Produkte des SC Anti-Graffiti-Systems können nass in nass miteinander kombiniert werden.
- Der Löseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 19,5 cm | Breite VK-Einheit: | 13 cm | Höhe VK-Einheit: | 24,3 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 5,678 kg | GHS: | GHS07 | H-Sätze: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | P-Sätze: | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313 | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |