Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOROL ECO Flasche 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
FOROL ECO Flasche 1 Liter
FOROL ECO Flasche 1 Liter
FOROL ECO Flasche 1 Liter
FOROL ECO Flasche 1 Liter
FOROL ECO Flasche 1 Liter
FOROL ECO Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00993
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00993
EAN/GTIN:
     4008439309936
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Produktuntertitel
Ökologischer Universalreiniger

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 5 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten).

Produkteigenschaften
  • Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
  • Zum Feucht- und Nasswischen, für die Automatenreinigung, sowie zur Sprayreinigung geeignet
  • Angenehmer Frischeduft
  • Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat

Anwendungsanleitung
Je nach Verschmutzung 0,25 bis 0,8%ig dosieren, zur Automatenreinigung 0,5-1%ig anwenden. Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FOROL Hand- und Drucksprühgeräte, die Sie mit dem ECO-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und ordern Sie Ihren Bedarf +49 89 3506080.

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32,8 cm
Breite VK-Einheit:
24,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,09 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,21* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.