Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1350697 Herst.-Nr.: 00994 EAN/GTIN: 4008439309943 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelÖkologische Hochleistungswischpflege EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung und Pflege von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Angenehmer Frischeduft
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
Anwendungsanleitung kann in allen manuellen Reinigungsverfahren eingesetzt werden. Je nach Verschmutzung 20 ml auf 8 Liter kaltes, klares Wasser geben (0,25 %) und Flächen wischen. Bei Bedarf nachwischen. Automatenreinigung: 5 – 10 ml je 1 Liter Wasser. Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FLOORTOP Drucksprühgeräte, die Sie mit dem ECO-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und ordern Sie Ihren Bedarf +49 89 3506080. Anwendungshinweise- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.
- Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32 cm | Breite VK-Einheit: | 25 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,21 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 7,96* | € 11,20* | | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 8,14* | € 12,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 1,95* | ab € 8,70* | € 12,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 15,96* | € 25,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,96* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|