Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFOR S Kanister 10 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MAFOR S Kanister 10 kg
MAFOR S Kanister 10 kg
MAFOR S Kanister 10 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-20117
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20117
EAN/GTIN:
     4008439201179
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler

Produktuntertitel
Saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen / Haushaltsspülmaschinen / Konvektomaten / Kombidämpfer für alle Wasserhärten

Einsatzbereich
MAFOR S Universalklarspüler für alle gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hartem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL- Dosiergerät. In Kombination mit CONVECTOR auch zur Reinigung von Konvektomaten und Kombidämpfer geeignet.

Produkteigenschaften
  • Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
  • Schonend für Dekor und Gläser
  • Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung erreicht
  • Geschmacksneutral
  • Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Zugabe zur Spülflotte über Dosiergerät. In den Vorratsbehälter des Klarspüler-Dosiergerätes füllen oder das Originalgebinde an die Zuleitung zum Klarspüler-Dosiergerät anschließen. Die Dosierung wird automatisch über das Dosiergerät auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt. Die übliche Dosierung liegt bei 0,2-0,4 g/l Klarspülwasser.

Anwendungshinweise
  • Niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,4 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Kilogramm (ab € 7,266* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 95,07*
€ 113,13
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 93,48*
€ 111,24
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 91,39*
€ 108,75
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 89,83*
€ 106,90
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 72,66*
€ 86,47
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.