Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERO FROST Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PERO FROST Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30126
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30126
EAN/GTIN:
     4008439060134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Tiefkühlreiniger
Allesreiniger

Produktuntertitel
Tiefkühlreiniger

Einsatzbereich
Zur intensiven und schonenden punktuellen Zwischenreinigung von Böden, Wänden, Türen, Regalen in Tiefkühlräumen, -zellen, -schränken und -truhen, die nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Kein Abtauen notwendig. Anwendbar auf Fliesen, Aluminium, Chrom, Stein, Kunststoffen.

Produkteigenschaften
  • Starke Reinigungsleistung
  • Hohe Keimreduktion
  • Materialschonend mit Metallschutz (Edelstahl)
  • Geringer Verbrauch
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
PERO FROST unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen geben. Verbrauch von ca. 150-200 ml pro m2, ohne Einwirkzeit Schmutzschicht mechanisch mit geeigneten Bürsten, Schwämmen bearbeiten. Angelösten Schmutz mit sauberen, saugfähigen Tüchern aufnehmen.

Anwendungshinweise
  • Produkt nicht verdünnen.
  • Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
  • Nicht auf Arbeitsflächen aufbringen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
9,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,328 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P241 | P243 | P261 | P280 | P312
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,94* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 34,06*
€ 40,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.