Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1350459 Herst.-Nr.: 30247 EAN/GTIN: 4008439302470 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelNeutrale Wischpflege EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung und Pflege von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge. Produkteigenschaften- Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Mit antistatischem Effekt
- Polierbar
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Maschinelle und manuelle Reinigung (keine Sprayreinigung)
- Streifenfreier Glanz
AnwendungsanleitungUnterhaltsreinigung • Automatenreinigung: 1 – 2 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen • Manuelles Wischen: 0,5 – 1 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen Zwischenreinigung/Einpflege • Einpflege bzw. Erstpflege: 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (20 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine) • Cleanern: 1:3 bis 1:6 mit klarem Wasser verdünnen (25 – 12 %), über Sprühkännchen auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/min) mit geeignetem High-Speed-Pad polieren • Zwischenreinigung: 1:10 – 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (10 – 20 %), Lösung auftragen, mechanisch z. B. mit Einscheibenmaschine bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine) Anwendungshinweise- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,4 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 33,31* | € 46,93* | | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 37,44* | € 57,57* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 40,65* | € 57,59* | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,19* | ab € 38,89* | € 58,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,331* pro Liter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|