Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOREX Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
FOREX Kanister 10 Liter
FOREX Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-1350014
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30250
EAN/GTIN:
     4008439302500
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger

Produktuntertitel
Porentiefer Unterhalts- und Grundreiniger für Feinsteinzeug und Keramikbeläge

Einsatzbereich
Für stark verschmutze, wasserfeste und alkalibeständige Bodenbeläge, insbesondere Fliesen und Feinsteinzeug.

Produkteigenschaften
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
  • Besonders für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen
  • Schaumarm

Anwendungsanleitung
Maschinelle Grundreinigung 10 %ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag inkl. Fugenmaterial mit reichlich kaltem, klarem Wasser vorwässern. Anschließend reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 5 Minuten. Während der Einwirkzeit Flotte manuell oder maschinell in Bewegung halten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Bodenbelag gründlich (ggf. mehrmals) mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Unterhaltsreinigung 0,25 – 5,0 % Anwendungslösung ansetzen. Mittels Scheuersaugmaschine oder manuell im 2-stufigen Nasswischverfahren zur Anwendung bringen.

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Fugen vorwässern.
  • Mit kaltem Wasser nachspülen.
  • Rutschgefahr!
  • Nicht zur Verwendung auf alkaliempfindlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,7 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Kanister
€ 9,95*
ab € 97,92*
€ 135,17*
3 Tage
3
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 97,93*
€ 135,18*
pro Dose
€ 4,19*
ab € 115,18*
€ 166,18*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 135,17*
€ 160,85
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 134,14*
€ 159,63
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 131,56*
€ 156,56
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 97,92*
€ 116,52
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 9,792* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.