| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30347 Herst.-Nr.: 30347 EAN/GTIN: 4008439303477 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelGebrauchsfertiger Universalreiniger EinsatzbereichFür die rückstandfreie Reinigung von wasser- und lösemittelbeständigen Materialien. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil
- Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung
- Reduktion der Rüst- und Wegezeiten
- Absolute Anwenderfreundlichkeit
- Hinterlässt streifenfreie Oberflächen ohne Nacharbeit
- Garantiert eine moderne exklusive Raumfrische
- Mit angenehm frischem Lavendelduft
AnwendungsanleitungProdukt konzentriert auf sauberes, saugfähiges, trockenes Tuch sprühen und zu reinigende Oberfläche bearbeiten. Unterhaltsreinigung: Sprayreinigung: Pur Anwendungshinweise- Leichte Handhabung.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,3 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger |
| | |
| |