Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR.SCHNELL´S LEMON Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DR.SCHNELL´S LEMON Kanister 10 Liter
DR.SCHNELL´S LEMON Kanister 10 Liter
DR.SCHNELL´S LEMON Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30467
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30467
EAN/GTIN:
     4008439304672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger 10l
neutralreiniger

Produktuntertitel
Duft-Neutralreiniger

Einsatzbereich
Für die wirksame und nachhaltig duftende Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch beschichteten und unbeschichteten Materialien.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Angenehmer, lang anhaltender Duft
  • Streifenfreies und rückstandfreies Abtrocknen
  • Zum Feucht- und Nasswischen
  • Sehr gute Hautverträglichkeit
  • Biologisch leicht abbaubar
  • Frei von Phosphaten

Anwendungsanleitung
Für die Unterhaltsreinigung 0,5%ig dosieren.

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.
  • Leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,2 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dr. schnell neutralreiniger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,548* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 36,73*
€ 43,71
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 36,44*
€ 43,36
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 35,53*
€ 42,28
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 34,74*
€ 41,34
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 34,71*
€ 41,30
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 25,48*
€ 30,32
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.