Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIROCCO CLEAN Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
SCHIROCCO CLEAN Kanister 10 Liter
SCHIROCCO CLEAN Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30726
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30726
EAN/GTIN:
     4008439307260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Produktuntertitel
Unterhalts-, Intensiv- und Grundreiniger

Einsatzbereich
Zur Entfernung von Schmutz und wasserlöslichen Pflegefilmen von allen wasserfesten Bodenbelägen.

Produkteigenschaften
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
  • Trocknet rückstandsfrei ab
  • Starke Reinigungsleistung
  • Reinigt intensiv und schonend
  • Manuell und maschinell einsetzbar
  • Hohe Anwendersicherheit
  • Angenehme Raumfrische
  • Ideal zur Intensivreinigung vor Beschichtungen
  • Frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)

Anwendungsanleitung
Maschinelle Intensivreinigung: 10%ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 ml bis 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Unterhaltsreinigung: 0,25 – 1%ig, manuell oder maschinell.

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
  • Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
  • Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,3 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 6,352* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 86,35*
€ 102,76
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 86,18*
€ 102,55
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 82,57*
€ 98,26
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 81,59*
€ 97,09
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 63,52*
€ 75,59
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.