Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPIDO PROTECT Kanister 10 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
RAPIDO PROTECT Kanister 10 Liter
RAPIDO PROTECT Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30868
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30868
EAN/GTIN:
     4008439308687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Polster-Reiniger
Polsterreiniger

Produktuntertitel
Teppich-Schutzimprägnierung und Teppich-Reiniger

Einsatzbereich
RAPIDO PROTECT ist ein innovatives 2-in-1 Reinigungsprodukt für alle farb- und wasserbeständigen textilen Bodenbeläge in Schienenfahrzeugen, welches nach der Reinigung auf dem Textil eine pflegende Schutzimprägnierung hinterlässt.

Produkteigenschaften
  • Reinigung und Schutz in einem Arbeitsschritt
  • Erleichtert erneute Reinigung des Textils
  • Fleck- und trockenschmutzabweisend
  • Verlängerung der Lebensdauer des Textils
  • Verbesserung der Florstabilität
  • Geruchsarm bei der Anwendung

Anwendungsanleitung
Textilen Bodenbelag vor der Anwendung gründlich absaugen. Nach Bedarf Detachur einzelner Flecken mit tensidfreiem Reiniger (z. B. QUICK TRIC). Bei einer Erstimprägnierung textilen Bodenbelag vorher grundreinigen. Produkt konzentriert als Schaum mittels geeignetem Schaumapplikationsgerät (bevorzugt mit Kompressor) gleichmäßig auf den Teppich sprühen. Feuchten Belag mit Einscheibenmaschine und untergelegtem Teppichpad überlappend abfahren und einarbeiten. Pad regelmäßig drehen und wechseln.

Anwendungshinweise
  • Nicht geeignet für Langflor, Hochflor oder Softflor Teppiche.
  • Verschmutzte Pads können in Waschmaschine ausgewaschen werden.
  • Nicht geeignet für Polstermöbel und glatte Textilien.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,4 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,18*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 207,93*
€ 247,44
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 204,71*
€ 243,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 199,62*
€ 237,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 195,92*
€ 233,14
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 167,18*
€ 198,94
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.