Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORIN-TEX Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
FORIN-TEX Kanister 10 Liter
FORIN-TEX Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30887
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30887
EAN/GTIN:
     4008439308878
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Produktuntertitel
Spezialschaumreiniger für Teppiche und Polster

Einsatzbereich
Zur Shampoonierung aller wasserbeständigen, textilen Beläge und Polster.

Produkteigenschaften
  • Reinigt intensiv und schonend
  • Gute Hautverträglichkeit
  • Stark schäumend
  • Ergibt trockenen Rückstand
  • Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
  • Bremst die Wiederanschmutzung

Anwendungsanleitung
Teppiche/Polster vor dem Shampoonieren absaugen, grobe Flecken entfernen, Farbechtheit an unauffälliger Stelle prüfen. 10%ig mit Wasser verdünnen, trockenen Schaum erzeugen und mit hartem Schwamm oder Bürste auftragen, Textilbelag jedoch nicht durchnässen. Feuchtigkeit nach 15 Minuten abziehen/absaugen, über Nacht gut trocknen lassen und gründlich saugbürsten.

Anwendungshinweise
  • Vorgaben des Maschinenherstellers beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,7 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen
P-Sätze:
P280 | P302+P352
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,98* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 79,78*
€ 94,94
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 79,31*
€ 94,38
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 77,51*
€ 92,24
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 76,70*
€ 91,27
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 59,80*
€ 71,16
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.