Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOROL ECO Kanister 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
FOROL ECO Kanister 10 Liter
FOROL ECO Kanister 10 Liter
FOROL ECO Kanister 10 Liter
FOROL ECO Kanister 10 Liter
FOROL ECO Kanister 10 Liter
FOROL ECO Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30998
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30998
EAN/GTIN:
     4008439309981
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Produktuntertitel
Ökologischer Universalreiniger

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 5 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten).

Produkteigenschaften
  • Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
  • Zum Feucht- und Nasswischen, für die Automatenreinigung, sowie zur Sprayreinigung geeignet
  • Angenehmer Frischeduft
  • Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat

Anwendungsanleitung
Je nach Verschmutzung 0,25 bis 0,8%ig dosieren, zur Automatenreinigung 0,5-1%ig anwenden. Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FOROL Hand- und Drucksprühgeräte, die Sie mit dem ECO-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und ordern Sie Ihren Bedarf +49 89 3506080.

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,4 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,599* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.