Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ECOLUTION MILIZID STICKS Beutel (20 Sticks à 3 g) 60 g
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-31200
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     31200
EAN/GTIN:
     4008439024204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Pulverförmiger Sanitärreiniger und Kalklöser in wasserlöslichen Portionsbeuteln

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Komplett selbstauflösende Sticks ohne Abfall
  • Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
  • Anwendung in ECOLUTION Sprühflasche, Flasche aus 100 % Recyklat
  • Formulierung zum Patent angemeldet
  • Deutlich weniger Lagerplatzbedarf und Transportaufwand
  • Einfach und sparsam in der Anwendung
  • Frei von Phosphor- und Salzsäure

Anwendungsanleitung
Pulverförmiger Sanitärreiniger zur Verwendung mit der original DR.SCHNELL ECOLUTION Sprühflasche bzw. ECOLUTION Schrägspritzflasche. 1. ECOLUTION MILIZID STICK in die ECOLUTION SPRÜHFLASCHE ROT/Schrägspritzflasche geben. 2. Sprühflasche/Schrägspritzflasche mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen. 3. Sprühflasche/Schrägspritzflasche mit rotem Sprühkopf/Verschluss verschließen. 4. Befüllte und fest verschlossene Sprühflasche/Schrägspritzflasche kräftig schütteln (ca. 30-45 Sekunden). 5a. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. 5b. Toilettenreinigung mittels Schrägspritzflasche und Reinigungstextil bzw. WC-Bürste und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Mit Sprühflasche anwendbar.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
16,4 cm
Breite VK-Einheit:
16,4 cm
Höhe VK-Einheit:
25,4 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,9 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P273 | P280 | P305+P351+P338 | P314
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.