Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX INTENSIV N Kanister 12 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX INTENSIV N Kanister 12 kg
PEROTEX INTENSIV N Kanister 12 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-7536027
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36027
EAN/GTIN:
     4008439360272
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger

Produktuntertitel
Chlor- und phosphathaltiger Geschirrreiniger bis zu mittleren Wasserhärten

Einsatzbereich
Aktivchlorhaltiges Hochleistungsprodukt für gewerbliche Spülmaschinen. Zur intensiven Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.

Produkteigenschaften
  • Entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände
  • Besonders geeignet gegen hartnäckige Verschmutzungen (Stärke, Fett, Eiweiß und Tee) sowie stark angetrocknete Speisereste
  • Für einwandfreie Spülergebnisse
  • Wirkungsvoller Metallschutz
  • Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Die optimale Dosierung, speziell bei Mehrtankmaschinen, wird durch die Verwendung der DR.SCHNELL- Dosiersysteme erreicht. Diese werden von ausgebildeten DR.SCHNELLTechnikern eingestellt, geprüft und gewartet.

Anwendungshinweise
  • Verwendung nur in Verbindung mit einem funktionierenden Abluftsystem.
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,5 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
12
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 74,99*
€ 99,70*
13 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 9,95*
ab € 75,02*
€ 99,74*
pro Dose
€ 4,19*
ab € 89,35*
€ 123,09*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 99,70*
€ 118,64
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 97,92*
€ 116,52
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 95,90*
€ 114,12
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 95,02*
€ 113,07
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 74,99*
€ 89,24
pro Kanister
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.