Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX GLS Kanister 12 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX GLS Kanister 12 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36036
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36036
EAN/GTIN:
     4008439360364
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gläserspülmittel
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger

Produktuntertitel
Chlor- und phosphatfreier Gläserreiniger für niedrige Wasserhärten

Einsatzbereich
Für gewerbliche Gläser-Spülmaschinen im Hauptspülgang, zur gründlichen, schonenden Reinigung aller Trinkgläser.

Produkteigenschaften
  • Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
  • Streifenfreier Glanz
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Mit Langzeit-Glaskorrosionsschutz
  • Geruchsarm bei der Anwendung
  • Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Die Dosierung erfolgt über ein automatisches DR.SCHNELL Dosiersystem. Die Anwendungskonzentrationen liegen je nach Wasserhärte bei 1,0 g-3,0 g pro Liter Wasser.

Anwendungshinweise
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
12,4 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 5,82667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 94,19*
€ 112,09
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 93,34*
€ 111,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 90,56*
€ 107,77
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 89,79*
€ 106,85
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 69,92*
€ 83,20
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.