Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX ENZYM EVO Kanister 20 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX ENZYM EVO Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36084
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36084
EAN/GTIN:
     4008439360845
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktuntertitel
Enzymhaltiger extrem leistungsstarker Geschirrreiniger für niedrige Wasserhärten

Einsatzbereich
Für gewerbliche Spülmaschinensysteme im Hauptspülgang, besonders wirksam bei stärke- und proteinhaltigen Verschmutzungen, geeignet für weiches Wasser.

Produkteigenschaften
  • Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
  • Beseitigt unangenehme Gerüche in der Maschine
  • Für einwandfreie Spülergebnisse
  • Geeignet für weiches Wasser
  • Abbau von stark eingebrannten Stärkeresten und Verhinderung neuer Stärkeaufbauten
  • Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Die Dosierung erfolgt zeitgesteuert über die automatischen DR.SCHNELL Dosiersysteme. Die ideale Konzentration ist je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1,5-2,5 g pro Liter Wasser.

Anwendungshinweise
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,8 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: maschinenspülmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,91*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 10,2955* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 266,37*
€ 316,98
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 265,90*
€ 316,42
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 261,56*
€ 311,26
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 245,58*
€ 292,24
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 205,91*
€ 245,03
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.