Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERO SCHAUM Kanister 12 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PERO SCHAUM Kanister 12 kg
PERO SCHAUM Kanister 12 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36137
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36137
EAN/GTIN:
     4008439361378
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktuntertitel
Selbstschäumender, bleichender Reiniger auf Chlorbasis

Einsatzbereich
Für Bereiche der Lebensmittel verarbeitenden Industrie mit extremsten Verschmutzungen (z. B. in Schlachthäusern, Großküchen). Zur Reinigung von Böden, Wänden, Geräten und Produktionsanlagen im Schaumverfahren.

Produkteigenschaften
  • Bleichende Reinigung
  • Stark gegen Verfleckungen
  • Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
  • Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
  • Gut abspülbar
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Grobverschmutzungen werden zunächst entfernt. Die 1-5%ige Lösung wird mit einem speziellen Gerät aufgeschäumt (z. B. HD-Gerät mit Schaumvorrichtung, Schaumkanone, Niederdruckschaumgerät). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, PERO-SCHAUM mit einer 5-10%ige Lösung manuell mittels Tuch, Pad, Schwamm oder eines Drucksprühers aufzutragen. Nach der Einwirkzeit (ca. 10-20 Minuten) bzw. wenn der Schaum zerfallen ist, werden die eingeschäumten Flächen und Gegenstände mit Wasser von Trinkwasserqualität gründlich nachgespült.

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
  • Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
  • Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
  • Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
12,4 kg
GHS:
GHS09 | GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 5,03417* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 83,51*
€ 99,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 83,16*
€ 98,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 80,59*
€ 95,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 80,12*
€ 95,34
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 60,41*
€ 71,89
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.