Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg
MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg
MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg
MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg
MAFOR FLÜSSIG 3 ECO Flasche SAFE 3 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36340
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36340
EAN/GTIN:
     4008439020688
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler

Produktuntertitel
Saurer, ökologischer Klarspüler für das SAFESYSTEM für gewerbliche Geschirrspülmaschinen für alle Wasserhärten

Einsatzbereich
Ökologischer Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Der Klarspüler wird der Nachspülung über das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert. Die Klarspülaufnahme erfolgt für das 3kg-Gebinde über die Klarspülhalterung für die 3kg-Flasche-Safe und für das 2kg-Gebinde über die Klarspülhalterung für die 2kg-Flasche-Safe. Achtung: Die Klarspülaufnahmen sind für die jeweiligen Gebinde unterschiedlich!

Produkteigenschaften
  • Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
  • Schonend für Dekor und Gläser
  • Produkt verfügt über das verwechslungs- und ausschüttsichere SAFESYSTEM
  • Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL Perojet Geschirrreinigern
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Grünen Deckel abschrauben und den Safe-Connector mit dem Kanister verbinden. Die Dosierung erfolgt über das DR.SCHNELL PerojetTec Dosiersystem, in Abhängigkeit der Wasserhärte mit 0,1-0,4 g/l und wird auf den optimalen Klartrockeneffekt eingestellt.

Anwendungshinweise
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29,5 cm
Breite VK-Einheit:
17,5 cm
Höhe VK-Einheit:
32,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
9,938 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 3 Kilogramm (ab € 15,76* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 63,25*
€ 75,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.