Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFOR PULVER Eimer 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60176
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60176
EAN/GTIN:
     4008439601764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver

Produktuntertitel
Chlor- und phosphathaltiger Geschirrreiniger für alle Wasserhärten

Einsatzbereich
Für alle Haushaltsspülmaschinen geeignet.

Produkteigenschaften
  • Für einwandfreie Spülergebnisse
  • Schonende Spülreinigung aller Geschirr- und Besteckteile
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Entfernt optimal Tee- und Kaffeerückstände
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Gemäß Empfehlung des Maschinenherstellers. Manuelle Dosierung: 2-4 g/l
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
25 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
17 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
5,3 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H335 - Kann die Atemwege reizen | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 6,388* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.