| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-80022 Herst.-Nr.: 80022 EAN/GTIN: 4008439022538 |
| |
|
| | |
| Produktuntertitelnachrüstbar, Farbe weiß EinsatzbereichZubehör zu den Wandspendern für Spenderflaschen V10. Produkteigenschaften- Geeignet für Spenderflaschen V10
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 10 cm | Breite VK-Einheit: | 11,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 14 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender |
| | |
| |