Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher neutral 1,5 Liter, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CERMA-80223
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     80223
EAN/GTIN:
     4008439802239
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher

Produktuntertitel
ohne Label, universell einsetzbar

Einsatzbereich
Versprühen der Anwendungslösung ohne Treibgas.

Produkteigenschaften
  • Kunststoffbehälter aus Polypropylen mit Füllstandanzeige
  • Handlicher Pumpengriff
  • Bequeme Sprüharretierung
  • Leerflasche

Anwendungsanleitung
Sowohl zur vollflächigen als auch zur punktuellen Reinigung geeignet. Die Drucksprüher werden mit fertig gemischter Anwendungslösung befüllt.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
15 cm
Breite VK-Einheit:
15 cm
Höhe VK-Einheit:
33 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 32 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.