Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser, Gewinde 45 mm, 20 ml/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CERMA-80301
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     80301
EAN/GTIN:
     4008439803014
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
Kanisterpumpen

Produktuntertitel
passend für Kanister à 3/5/10 Liter, Produkte ohne Chlor

Einsatzbereich
Zum Aufschrauben auf die DR.SCHNELL Kanister à 5 und 10 Liter mit chlorfreien Produkten, einfache und sichere Produktapplikation.

Produkteigenschaften
  • Exakte Flüssigkeitsabgabe
  • Einfache und sichere Anwendung, Handhabung

Anwendungsanleitung
Zum Aufschrauben, ermöglicht dezentrale Dosierung. Einfache Gewährleistung der richtigen Produktmenge. Optimierung von Arbeitsabläufen und Dosiermengen.

Anwendungshinweise
  • Bei Bedarf Steigrohr auf gewünschte Länge kürzen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
5 cm
Breite VK-Einheit:
12 cm
Höhe VK-Einheit:
38 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,065 kg
Weitere Suchbegriffe: dosierpumpe für kanister
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.